※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの 定盤・ゲージ・ケガキ
ファーステックの パラレル
パラレルブロックセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10組×20個)
セット内容
20個入りセット(10セット入り)
注文コード
62526907
品番
FT-P60
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥51,568
販売価格(税別)
¥
46,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・セット内容・寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
20個入りセット(10セット入り)
材質
合金工具鋼
サイズ
13、16、19 、22、25、28、31、35、38 、41
精度(mm)
1組の高さの公差±0.005
高さ精度(mm)
パラレルを2組並べた時±0.005
硬度(°)
HRC52〜58
注意
セット販売のみとなります