※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの 定盤・ゲージ・ケガキ
ファーステックの パラレル
パラレルブロックセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6組×12個)
セット内容
12個入り(6セット)
注文コード
62526916
品番
FT-P70
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥81,268
販売価格(税別)
¥
73,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・セット内容・寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
12個入り(6セット)
材質
合金工具鋼
サイズ
25、30、35,40、45、48
精度(mm)
1組の高さの公差±0.005
高さ精度(mm)
パラレルを1組並べた時:±0.005
硬度(°)
HRC52〜58
注意
セット販売のみとなります