TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
ツールワゴン ドルフィン 高さ調節式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
引出し数
1
色
ヤンググリーン
材質(本体)
本体:スチール、キャスター金具:スチール
材質(車輪)
ウレタン
注文コード
62527089
品番
DLWS-A963VU-YG
参考基準価格(税別)
¥91,570
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
引出し数・色・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。
使用用途に合わせて25mmピッチの高さの変更が行えます。
棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。
段数
3
耐荷重(kg)
200
均等荷重(kg)
120
材質(本体)
本体:スチール、キャスター金具:スチール
引出し
あり
高さ(mm)
【こぼれ止め】50
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
固定式 100mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 100mm(2個)
材質(車輪)
ウレタン
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
206-4211
質量(kg)
24.5
引出し数
1
ストッパー
あり
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
468×270×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,250
/
税込
¥
2,475
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません