ツールワゴン ドルフィン 高さ調節式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数2 ホワイト 材質(本体)本体:スチール、キャスター金具:スチール 材質(車輪)ウレタン 注文コード62527186 品番DLWS-A973XU-W
参考基準価格(税別)¥132,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は引出し数・色・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。
使用用途に合わせて25mmピッチの高さの変更が行えます。
棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。

段数3 耐荷重(kg)200 均等荷重(kg)120 材質(本体)本体:スチール、キャスター金具:スチール 引出しあり 高さ(mm)【こぼれ止め】50 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)100 キャスター固定式 100mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 材質(車輪)ウレタン ホワイト トラスコ品番206-4228 質量(kg)39.5 引出し数2 ストッパーあり 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)618×370×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥2,550 / 税込 ¥2,805
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする