ツールワゴン ドルフィン 高さ調節式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 引出し数1 ホワイト 材質(本体)本体:スチール、キャスター金具:スチール 材質(車輪)ゴム 注文コード62527229 品番DLWS-A963V-W
参考基準価格(税別)¥91,070 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は引出し数・色・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。
使用用途に合わせて25mmピッチの高さの変更が行えます。
棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。

段数3 耐荷重(kg)200 均等荷重(kg)120 材質(本体)本体:スチール、キャスター金具:スチール 引出しあり 高さ(mm)【こぼれ止め】50 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)100 キャスター固定式 100mm(2個)/自在式(Wストッパー付) 100mm(2個) 材質(車輪)ゴム ホワイト トラスコ品番206-4214 質量(kg)25.1 引出し数1 ストッパーあり 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)468×270×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする