メイン画像
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの デスク周辺用品
ナイキの モニター机上台
シェルフラック(ワードローブ メレム MU型)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62527407
品番
MU-0918RW-SWWN
参考基準価格(税別)
¥92,900
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
付属品
棚板1枚、地板1枚、支柱2本、ハンガーパイプ
トラスコ品番
698-3362
耐荷重(kg)
30
本体寸法(mm)奥行
500
本体寸法(mm)高さ
1813
本体寸法(mm)幅
925
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません