テーパーピンリーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62527789 品番 TTPR2.5
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

テーパピン穴の仕上げ加工用です。

質量(g)10 材質/仕上高速度鋼(HSS) 刃数4 刃径(Φmm)2.5 刃長(mm)53 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)4.0 用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 トラスコ品番206-8196 アズワン品番64-8749-29
注意
※刃径は先端より5mmの位置となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする