TRUSCO
TRUSCOの リーマ
TRUSCOの テーパーピンリーマ
テーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62527807
品番
TTPR3.0
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
質量(g)
15
材質/仕上
高速度鋼(HSS)
刃数
6
刃径(Φmm)
3.0
刃長(mm)
63
全長(mm)
88
シャンク径(Φmm)
5.0
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
206-8199
アズワン品番
64-8749-32
注意
※刃径は先端より5mmの位置となります。