TRUSCO
TRUSCOの リーマ
TRUSCOの テーパーピンリーマ
テーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62527929
品番
TTPR7.0
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
質量(g)
55
材質/仕上
高速度鋼(HSS)
刃数
6
刃径(Φmm)
7.0
刃長(mm)
119
全長(mm)
152
シャンク径(Φmm)
7.5
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
206-8205
アズワン品番
64-8749-38
注意
※刃径は先端より5mmの位置となります。