TRUSCO
TRUSCOの リーマ
TRUSCOの テーパーピンリーマ
テーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62527956
品番
TTPR9.0
参考基準価格(税別)
¥14,510
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
質量(g)
110
材質/仕上
高速度鋼(HSS)
刃数
8
刃径(Φmm)
9.0
刃長(mm)
152
全長(mm)
192
シャンク径(Φmm)
10.0
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
206-8207
アズワン品番
64-8749-40
注意
※刃径は先端より5mmの位置となります。