TRUSCO
TRUSCOの リーマ
TRUSCOの テーパーピンリーマ
テーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62527983
品番
TTPR12.0
参考基準価格(税別)
¥21,810
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
質量(g)
250
材質/仕上
高速度鋼(HSS)
刃数
8
刃径(Φmm)
12.0
刃長(mm)
183
全長(mm)
228
シャンク径(Φmm)
13.0
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
206-8187
アズワン品番
64-8749-20
注意
※刃径は先端より5mmの位置となります。