テーパーピンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62528044 品番 TTPR18.0
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

テーパピン穴の仕上げ加工用です。

質量(g)650 材質/仕上高速度鋼(HSS) 刃数8 刃径(Φmm)18.0 刃長(mm)252 全長(mm)315 シャンク径(Φmm)19.0 用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 トラスコ品番206-8193 アズワン品番64-8749-26
注意
※刃径は先端より5mmの位置となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする