TRUSCO
TRUSCOの リーマ
TRUSCOの テーパーピンリーマ
テーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62528078
品番
TTPR25.0
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
質量(g)
1500
材質/仕上
高速度鋼(HSS)
刃数
10
刃径(Φmm)
25.0
刃長(mm)
310
全長(mm)
390
シャンク径(Φmm)
27.0
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
206-8198
アズワン品番
64-8749-31
注意
※刃径は先端より5mmの位置となります。