テープ付き壁用配線保護カバー

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62528087 品番 WMC1-W
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

配線ケーブルを傷つけることなく保護します。
ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。

質量(g)102 材質/仕上塩化ビニール(PVC) ホワイト 適合ケーブルVVF1.6×2C×1条、UTP0.5×4P×1条 幅(mm)16 長さ(m)1 厚さ(mm)9.5 用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。 トラスコ品番207-5352 アズワン品番64-8772-79
注意
※床面の配線には使用出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
電源、LANケーブルの取り回し
教育・研究機関

消防点検の経緯で、ケーブルをすっきりさせるときにつかいました。コンクリートの生肌でも、粘着は、しばらく大丈夫そうです。

対象商品:
62528096
2023-07-04
用途:
LANケーブルの部屋内の壁に敷設
株式会社ITComeTrue 様 (運輸・通信業)

LANケーブルを部屋内の壁に敷設する為に購入
シールが貼られていますので、容易に貼れます。
今のところ、問題なく使えています。
また、カバーの取り外しも、ずらせば使えるスタイルです。
値段も安く、包装もしっかりしていました。
ニッパーで切るのは少々大変でしたので、
少し切って使う方は強めのニッパーなどは必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする