※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-S20-ER16-150 ERコレット用ミニホルダー ファーステック 62528185 FT-S20-ER16-150 ERコレット用ミニホルダー ファーステック 62528185

ERコレット用ミニホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62528185 品番 FT-S20-ER16-150
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

先端の径が細い超スリムタイプのホルダーです。
隅の穴あけなどに威力を発揮します。
オイルホール用貫通穴つき(内部に止めネジ付き)
ERコレットナット付き。

寸法L(mm)165 寸法L1(mm)150 寸法M(mm)M10 寸法H1(mm)30 コレットタイプER16M 寸法H2(mm)40 寸法C1(mm)20 寸法C2(mm)M19×1 寸法M2(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする