※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-LD13J6 キーレスドリルチャック ファーステック 62528280 FT-LD13J6 キーレスドリルチャック ファーステック 62528280

キーレスドリルチャック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62528280 品番FT-LD13J6
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

増し締め用スパナ付き

質量(kg)1 寸法L(mm)爪開:90、爪閉:102 寸法D(mm)49 テーパージャコブス:J6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする