TS-33085RA トーションばね(ステンレス) TRUSCO 62528324

トーションばね(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(5個)線径d(Φmm)1.0注文コード62528324品番TS-33085RA
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。
アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。
クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。

質量(g)15材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)線径d(Φmm)1.0ばね定数(N・mm[deg])1.84偏角(許容変位量)(°)51内径D(mm)10長さL(mm)40巻数2品番TS-33085(巻き方向記号)タイプ右巻き(RA)角度(°)90(アーム角度)ばねの種類トーションばねトラスコ品番194-9728アズワン品番64-8741-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする