曜日別特売
FT-SE04ST 精密測定用レバーチャック ファーステック 62528517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-SE04ST 精密測定用レバーチャック ファーステック 62528517
FT-SE04ST 精密測定用レバーチャック ファーステック 62528517

精密測定用レバーチャック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台寸法L(mm)10注文コード62528517品番FT-SE04ST
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

真円度測定器や三次元測定機などの精密測定器での使用に適したプレート付レバーチャックです。
ベースプレートは着脱可能
チャックを回転させるだけで締め付けるので、ハンドル不要
耐久性に優れた鋼製を採用
2”チャックの最小把握可能径は0.8mm
FT-SE04STはオールステンレス製

質量(kg)4.3タイプ内爪・外爪兼用型寸法L(mm)10寸法H(mm)42寸法A(mm)110寸法F(mm)5寸法D(mm)140寸法E(mm)26寸法B(mm)39寸法C(mm)168繰返し精度(mm)0.03寸法M(mm)40寸法J(mm)14寸法G(mm)4-M6×1P寸法K(mm)19把握範囲(mm)外径:1-100、内径:36-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする