曜日別特売
FT-GH100L70 防塵防滴LEDライト ファーステック 62528587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-GH100L70 防塵防滴LEDライト ファーステック 62528587
FT-GH100L70 防塵防滴LEDライト ファーステック 62528587

防塵防滴LEDライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台付属品FT-GS20注文コード62528587品番FT-GH100L70
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
付属品FT-GS20仕様耐切削油寸法(mm)A=400、B=400電源(V)DC24またはAC100-240消費電力(W)9角度(°)投射:40全光束(Lm)1000保護等級IP67色温度(K)5700 or 3000照度(Lux)1.0m/3200演色指数(Ra)>80電球の種類LED
注意
※GH100-L96(H)、GH100-S96(H)につきましては、単相100V、単相200V兼用の為プラグはついておりません。お客様にて接地付のプラグをご用意ください。
※上記商品はすべてプラグはついておりません。コード先端につきましては、上記写真にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする