※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-GH100L96 防塵防滴LEDライト ファーステック 62528605 FT-GH100L96 防塵防滴LEDライト ファーステック 62528605

防塵防滴LEDライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 全光束(Lm)1000 消費電力(W)9 付属品FT-GS20 注文コード62528605 品番FT-GH100L96
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は全光束・消費電力・付属品など8種類から選べます 他の種類を見る
付属品FT-GS20 仕様耐切削油 寸法(mm)A=400、B=400 電源(V)DC24またはAC100-240 消費電力(W)9 角度(°)投射:40 全光束(Lm)1000 保護等級IP67 色温度(K)5700 or 3000 照度(Lux)1.0m/3800 演色指数(Ra)>80 電球の種類LED
注意
※GH100-L96(H)、GH100-S96(H)につきましては、単相100V、単相200V兼用の為プラグはついておりません。お客様にて接地付のプラグをご用意ください。
※上記商品はすべてプラグはついておりません。コード先端につきましては、上記写真にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする