※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの 作業灯
ファーステックの 投光器
ファーステックの クランプ式投光器
防塵防滴LEDライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
全光束(Lm)
1450
消費電力(W)
14
付属品
FT-GS20
注文コード
62528639
品番
FT-GH100S70H
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
全光束・消費電力・付属品
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
FT-GS20
仕様
耐切削油
電源(V)
DC24またはAC100-240
消費電力(W)
14
角度(°)
投射:40
全光束(Lm)
1450
保護等級
IP67
色温度(K)
5700 or 3000
照度(Lux)
1.0m/5600
演色指数(Ra)
>80
電球の種類
LED
注意
※GH100-L96(H)、GH100-S96(H)につきましては、単相100V、単相200V兼用の為プラグはついておりません。お客様にて接地付のプラグをご用意ください。
※上記商品はすべてプラグはついておりません。コード先端につきましては、上記写真にてご確認ください。