曜日別特売
FT-SO04JAWS-4 スクロールチャック用生爪(4個セット) ファーステック 62529156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-SO04JAWS-4 スクロールチャック用生爪(4個セット) ファーステック 62529156
FT-SO04JAWS-4 スクロールチャック用生爪(4個セット) ファーステック 62529156

スクロールチャック用生爪(4個セット)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
寸法D(mm)24
寸法C(mm)19
内容量1セット(4個)注文コード62529156品番FT-SO04JAWS-4
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

スクロールチャック用生爪が3個入ったセットです

質量(kg)0.45寸法L(mm)2.5寸法H(mm)14寸法A(mm)52寸法F(mm)7.94寸法D(mm)24寸法E(mm)9.53寸法B(mm)30寸法C(mm)19寸法M(mm)21寸法N(mm)7寸法J(mm)11寸法G(mm)M6×1P寸法K(mm)3
注意
4個セットがご入り用の際は品番の後ろに「-4」をお付け下さい (例:FT-SO04JAWS-4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする