※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの マグネット用品
ファーステックの マグネットチャック
ファーステックの 永磁チャック
垂直型永磁マグネットチャック
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62529549
品番
FT-MW407S
参考基準価格(税別)
¥399,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SKD11 サブゼロ処理
質量(kg)
13
寸法L(mm)
上面プレート:175
寸法H(mm)
高さ:136
寸法L1(mm)
上面プレート:130
精度(mm)
高精度六面加工:±0.002
寸法L2(mm)
ベースプレート:180
寸法W(mm)
上面プレート:100
寸法P(mm)
磁極ピッチ:2(1+1)
寸法H1(mm)
高さ:30
寸法t1(mm)
厚さ:67
寸法t2(mm)
厚さ:20
寸法t3(mm)
ベースプレート:65
硬度(°)
HRC56
注意
※磁力はワークの材質、大きさ、厚み、表面粗さによって異なります。詳細はお問い合わせください。
一般的な目安としてピッチの2倍〜4倍ぐらいの厚みのワークが最も吸着条件が良いと言えます。また、ワークは必ずN極とS極にまたがって配置する必要があるため、ワークの大きさは必ずピッチの3倍以上の辺の広がりを必要とします。また、一般的にチャック周辺部の磁力は中心部と比較して低下します。