※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-HT-75 FT-HT型インダクションブロック ファーステック 62529716 FT-HT-75 FT-HT型インダクションブロック ファーステック 62529716 FT-HT-75 FT-HT型インダクションブロック ファーステック 62529716

FT-HT型インダクションブロック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 寸法H(mm)22 注文コード62529716 品番FT-HT-75
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は寸法H・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します
厚みが25mmを超えると磁力が20%減少します
この商品単体では磁力を帯びていません
個数が2個のものは2個1組での販売となります

質量(kg)1.2 ピッチ磁極:5(2+3) 寸法L(mm)72 寸法H(mm)22 寸法W(mm)45 本体個数2
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする