※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-606V 永磁スーパーマイクロピッチチャック ファーステック 62529856 FT-606V 永磁スーパーマイクロピッチチャック ファーステック 62529856

永磁スーパーマイクロピッチチャック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62529856 品番 FT-606V
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

平面研削盤、放電加工機での板厚の薄い小型ワークの保持

質量(kg)9.7 タイプ防水型 ピッチ磁極:0.5+1.5 寸法L(mm)150 寸法H(mm)52 呼び寸法150×150 寸法L1(mm)114 寸法t(mm)20 寸法W(mm)150 平行度(mm)0.005/100
注意
※磁力はワークの材質、大きさ、厚み、表面粗さによって異なります。詳細はお問い合わせください。
一般的な目安としてピッチの2倍〜4倍ぐらいの厚みのワークが最も吸着条件が良いと言えます。また、ワークは必ずN極とS極にまたがって配置する必要があるため、ワークの大きさは必ずピッチの3倍以上の辺の広がりを必要とします。また、一般的にチャック周辺部の磁力は中心部と比較して低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする