※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの マグネット用品
ファーステックの マグネットチャック
ファーステックの 永磁チャック
円型永磁マグネットチャック粗目
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法D1(mm)
150
注文コード
62529899
品番
FT-FCD150
参考基準価格(税別)
¥241,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ロータリー研削盤、円筒研削盤での板厚10mm以上のワークの保持
ハンドルの回転角度に応じて磁力調節が可能です
質量(kg)
6.7
タイプ
防水型
寸法H(mm)
52
寸法d(mm)
4-M8
寸法t(mm)
10
範囲(mm)
吸着可能(A):128
寸法E(mm)
8
寸法D1(mm)
150
寸法D2(mm)
110
寸法K(mm)
4
寸法D3(mm)
132
ピッチP(mm)
極磁:4(1+3)
注意
※磁力はワークの材質、大きさ、厚み、表面粗さによって異なります。詳細はお問い合わせください。
※吸着可能な範囲はS極とN極が交互になることで磁力を発生させているため端の部分に磁力がない部分ができます
一般的な目安としてピッチの2倍〜4倍ぐらいの厚みのワークが最も吸着条件が良いと言えます。また、ワークは必ずN極とS極にまたがって配置する必要があるため、ワークの大きさは必ずピッチの3倍以上の辺の広がりを必要とします。また、一般的にチャック周辺部の磁力は中心部と比較して低下します。