※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDH-123 手持ち型脱磁器 ファーステック 62529996 EDH-123 手持ち型脱磁器 ファーステック 62529996 EDH-123 手持ち型脱磁器 ファーステック 62529996

手持ち型脱磁器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62529996 品番EDH-123
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

大型機械、鋼板、金型等のハンディタイプ脱磁器として最適
自動温度保護機能付き、温度が設定値に達すると自動的に電源が切れ、温度が下がると再度電源が入ります。

質量(kg)1.65 寸法L(mm)123 寸法H(mm)83 電流(A)0.9 範囲(mm)脱磁:60 寸法W(mm)83 使用率(%)0.9 電源(AC V)100
注意
ファーステックの脱磁器は距離減衰型脱磁器です。脱磁器の脱磁面上の交流磁界を発生させて、遠いところから徐々に近づけることで、ワークに帯びた磁気の向きを変化させ、一方向に向いた磁気の向きをランダムにさせていき、脱磁します。
最初にワークを脱磁器の端から約20cm以上離したところから徐々に脱磁器の脱磁面上に近づけ、脱磁面上を矢印の方向に通過させたら、脱磁器の端から徐々にワークを離していき、約20cm以上離したところで脱磁作業が終了します。
脱磁器の脱磁面上を通過させるスピードは5秒程度が適切です。
脱磁器は電磁誘導作用のため、脱磁面はかなり高温になりますが、使用に差し支えありません。ただし、使用率は必ず守ってください。
使用率が100%未満のものは5分を超えて通電させてはなりません。 使用率=通電時間÷(通電時間+遮断時間)x100で求めています。
脱磁機の電流の大きさによって脱磁できる範囲、深さが変わります。大きな電流を流すほど広く、深く脱磁ができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする