※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの マグネット用品
ファーステックの 脱磁器・消磁器
移動型車輪付脱磁機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62530039
品番
EDB-270
参考基準価格(税別)
¥299,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
脱磁機の上に持ってこられない大型鋼板などの脱磁に最適
ハンドルと車輪付きのため、鋼板の上で移動させやすい。
連続使用可能
質量(kg)
11
寸法L(mm)
290
寸法H(mm)
150
電流(A)
4.4
範囲(mm)
脱磁:120
方式
脱磁:交流距離減衰式
深さ(mm)
脱磁:20-30
寸法W(mm)
210
電源(単相/V)
100
注意
ファーステックの脱磁器は距離減衰型脱磁器です。脱磁器の脱磁面上の交流磁界を発生させて、遠いところから徐々に近づけることで、ワークに帯びた磁気の向きを変化させ、一方向に向いた磁気の向きをランダムにさせていき、脱磁します。
最初にワークを脱磁器の端から約20cm以上離したところから徐々に脱磁器の脱磁面上に近づけ、脱磁面上を矢印の方向に通過させたら、脱磁器の端から徐々にワークを離していき、約20cm以上離したところで脱磁作業が終了します。
脱磁器の脱磁面上を通過させるスピードは5秒程度が適切です。
脱磁器は電磁誘導作用のため、脱磁面はかなり高温になりますが、使用に差し支えありません。ただし、使用率は必ず守ってください。
使用率が100%未満のものは5分を超えて通電させてはなりません。 使用率=通電時間÷(通電時間+遮断時間)x100で求めています。
脱磁機の電流の大きさによって脱磁できる範囲、深さが変わります。大きな電流を流すほど広く、深く脱磁ができます。