※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62530075 品番SDG-213
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

汎用性の高いドリル径3.0〜13.0mm
持ち運びに便利な小型軽量タイプ
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
中国製です

付属品ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1) 質量(kg)8.2 径(Φmm)研磨可能:3.0〜13.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×285×150 電源(単相/V)AC100 モーター出力(W)180 保証期間1年間 ドリル先端角度(°)標準付属:90〜135 ホイール数研磨:CBN#230(ハイスドリル用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする