※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDG-710 鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック 62530109 EPDG-710 鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック 62530109 EPDG-710 鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック 62530109 EPDG-710 鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック 62530109 EPDG-710 鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック 62530109

鉄骨用ドリル研磨機

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 4個:7.0、8.0、9.0、10.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1) 注文コード62530109 品番EPDG-710
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は付属品・モーター回転数など4種類から選べます 他の種類を見る

通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。
1年間の保証付き
仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります

付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 4個:7.0、8.0、9.0、10.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1) 質量(kg)10 径(Φmm)研磨可能:6.5〜10.0(別売りのコレットの購入でΦ2.0〜Φ13.0まで研磨可能) 先端角(°)165〜180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×320×180 電源(単相/V)AC100 ドリル先端角度(°)165〜180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする