EDSG-313 スリーレーキドリル研磨機 ファーステック 62530136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDSG-313 スリーレーキドリル研磨機 ファーステック 62530136
EDSG-313 スリーレーキドリル研磨機 ファーステック 62530136
EDSG-313 スリーレーキドリル研磨機 ファーステック 62530136
EDSG-313 スリーレーキドリル研磨機 ファーステック 62530136

スリーレーキドリル研磨機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード62530136品番EDSG-313
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

研磨可能ドリル径3.0~13.0mm
スリーレーキ形状のドリル研磨が可能
1年間の保証付き
ハイスドリルのみの研磨になります

付属品研磨ホイール:CBN#250、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)質量(kg)13径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×315×196電源(単相/V)AC100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])4200ドリル先端角度(°)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする