※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの 面取り・バリ取り
ファーステックの 面取りカッター
ファーステックの カッター(カウンターシンク)
TiNコーティング3枚刃カウンターシンクセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
62531335
品番
CS90S-63205TIN
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
さら座ぐり・面取り・バリ取りに3枚刃!TINコーティング!!
セット内容
6.30、8.30、10.40、12.40、16.50、20.50
材質
ハイス
質量(kg)
0.5
先端角(°)
90
表面処理
チタンコーティング
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません