※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの 面取り・バリ取り
ファーステックの 面取りカッター
ファーステックの カッター(カウンターシンク)
TiNコーティング3枚刃カウンターシンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62531396
品番
CS90S-1240TIN
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
さら座ぐり・面取り・バリ取りに3枚刃!TINコーティング!!
材質
ハイス
シャンク径(Φmm)
D2:8
先端角(°)
93
先端径
D3:2.8
表面処理
チタンコーティング
対応
皿ネジ:6.0
全長L1(mm)
56
外径D1(Φmm)
12.4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません