メイン画像

ミーティングテーブル(舟底配線付 アドコード ADC型)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62531537 品番 ADC2812AKH-PBSO
参考基準価格(税別)¥640,800 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

大人数での会議にも対応できます。ゲストを迎えた応接会議にも対応するフォーマルで格調高いデザインが特長です。奥行は3種類、幅は1800mm〜7200mmまで揃え、多様なスペースに対応します。電源にアクセスしやすい手元コンセントや大容量の配線ボックスなど、機能性にも優れています。シャープな印象の舟底テーパー加工のエッジと、重厚な印象でシンプルなフラットエッジをご用意しています。高級さと高品質感を象徴する磨き上げと、統一感のある上質な空間づくりにピッタリなブラック塗装仕上げをご用意してます。

トラスコ品番691-3410 高さ(mm)720 タイプ舟底エッジタイプ 奥行(mm)1200 間口(mm)2800 色(天板)サンドオーク 天板厚さ(mm)26 グリーン購入法適合 色(脚部)シルバー/ブラック 脚間(mm)1856 キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,800 / 税込 ¥33,880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする