画像準備中

マルチプルラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62531834 品番MR-1930B2LR
参考基準価格(税別)¥187,700 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

新構造・横揺れに強いマルチプルラック。「パールホワイト」を採用。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×570×1950 均等耐荷重(kg/段)30 付属品コンテナー30BTM/15個付 仕様スライド棚4・5段 質量(kg)83 ホワイト 高さ(mm)1950 タイプ連結 奥行(mm)570 間口(mm)1200 段数6段 ねじ径M12×P1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)30 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂
関連資料:寸法図(0.07MB) 取扱説明書:(0.38MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※連結タイプのため、単独でのご使用はできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする