T-19SV トランク型ツールボックス TRUSCO 62532348 T-19SV トランク型ツールボックス TRUSCO 62532348 T-19SV トランク型ツールボックス TRUSCO 62532348 T-19SV トランク型ツールボックス TRUSCO 62532348 T-19SV トランク型ツールボックス TRUSCO 62532348

トランク型ツールボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62532348 品番 T-19SV
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
片開き構造です。
四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)203×109×35 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)186×88×25 シルバー 仕様中皿なし、横滑り防止溝あり、南京錠取付不可 トラスコ品番206-4698 材質スチール 質量(kg)0.3 材質(本体)スチール タイプ中皿なし 梱包数24個 フックなし アズワン品番64-8710-35 外寸法・高さ(mm)35 外寸法・奥行(mm)109 外寸法・間口(mm)203 有効内寸法・間口(mm)186 有効内寸法・奥行(mm)88 有効内寸法・高さ(mm)25 有効内寸法・幅(mm)186
注意
※中皿はついていません。
※南京錠(別売)取付不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62532384
2025-05-27
用途:
へそくり用のカモフラージュ
製造業

工具は収納せずお札入れてます。パッと見は工具入れなのでカモフラージュとして凄く良い。サイズもお札サイズ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする