MFNG-M ニトリル背抜き手袋MF TRUSCO 62532689

MFNG-M ニトリル背抜き手袋MF TRUSCO 62532689
MFNG-M ニトリル背抜き手袋MF TRUSCO 62532689
MFNG-M ニトリル背抜き手袋MF TRUSCO 62532689

ニトリル背抜き手袋MF

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)24
内容量1双注文コード62532689品番MFNG-M
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ[[R上]]加工を手のひらに施していますので、無数の小さな吸盤が対象物に吸い付き、特に油に対して高いグリップ力を発揮します。
手のひら側のニトリルゴムコーティングはダブルコーティングとなっているため、作業中の水分や油などの浸入を防止します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
背抜きコーティングのため手にフィットし、通気性にも優れています。
13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。

用途金属部品加工、機械部品製造組み立て機械オペレーション土木建築運搬作業サイズM全長(cm)24中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)8.6材質ナイロングレー/ブラックゲージ数13機能耐摩耗性、通気性入数(双)1トラスコ品番207-3609厚さ(mm)約1.2質量(g)37材質(すべり止め)ニトリルゴム色(手首部)ブルーアズワン品番64-8608-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする