※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ガラス・樹脂・金属容器
TRUSCOの びん/容器類
TRUSCOの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ねじキャップボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62532707
品番
TGC110-W
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
汎用性のある容器です。
粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途
蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。
仕様
ねじキャップ仕様
トラスコ品番
206-8790
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
半透明
容量(mL)
110
高さ(mm)
85/(蓋セット時)115
質量(g)
20.1
外径(Φmm)
45
色(フタ)
白
耐熱温度(℃)
90
アズワン品番
64-8722-82
中栓
無
注意
※改ざん防止機能は無し。