※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDGG75-M10 ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) TRUSCO 62532944 TDGG75-M10 ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) TRUSCO 62532944

ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M10×1.5 車輪径(Φmm)75 注文コード62532944 品番TDGG75-M10
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はねじ径・車輪径など15種類から選べます 他の種類を見る

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。
国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)100 ねじ径M10×1.5 軸長(mm)25 取付高(mm)92 材質(車輪)ウレタンエストラマー 用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 仕様ねじ込み式 トラスコ品番206-8596 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン グレ- 質量(g)280 車輪幅(mm)59 金具仕上三価クロムメッキ 旋回半径(mm)58 平径(mm)17 アズワン品番64-8716-98 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付は下六角を利用し電動ドリルである程度固定し、最終締め付けは必ずスパナで行ってください。トルクが大きすぎると破断の原因となりますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62532953
2023-10-11
用途:
歯科医院で使用しているレーザー照射機の脚に使用

サイズ等豊富に揃っており、ジャストフィットでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする