ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M10×1.5 車輪径(Φmm)60 注文コード62533109 品番TDN60-M10
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はねじ径・車輪径など12種類から選べます 他の種類を見る

双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。
RoHS2指令適合製品です。
小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。

車輪径(Φmm)60 許容荷重(daN)80 ねじ径M10×1.5 軸長(mm)15 取付高(mm)69 材質(車輪)ナイロン 用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。 仕様ねじ込み式 トラスコ品番206-8615 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン 質量(g)124.5 車輪幅(mm)45.0 金具仕上三価クロメートメッキ 旋回半径(mm)47.5 本体厚さ(mm)15 平径(mm)17 アズワン品番64-8717-69 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付は下六角を利用し電動ドリルである程度固定し、最終締め付けは必ずスパナで行ってください。トルクが大きすぎると破断の原因となりますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする