車輪径(Φmm)60
許容荷重(daN)80
ねじ径M8×1.25
軸長(mm)15
取付高(mm)69
材質(車輪)ナイロン
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。
仕様ねじ込み式
トラスコ品番206-8622
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン
色黒
質量(g)118.5
車輪幅(mm)45.0
金具仕上三価クロメートメッキ
旋回半径(mm)56
本体厚さ(mm)15
平径(mm)17
アズワン品番64-8717-33
RoHS指令(10物質対応)対応