※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの のぼり
TRUSCOの のぼり用備品
のぼり用ポール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62533206
品番
NBRP-W
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
定番の3mサイズで2段式の伸縮タイプです。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています
用途
のぼりの掲示用に。
仕様
2段伸縮式
トラスコ品番
207-0718
材質/仕上
スチール(樹脂コーティング)、ABS樹脂、ポリプロピレン
色
白
高さ(mm)
1600〜3000
質量(g)
680
寸法(m)
3
横棒(mm)
850
外管径(Φmm)
22
アズワン品番
64-8617-76
内管外径(Φmm)
19