TRUSCO
TRUSCOの 幕・旗
TRUSCOの 部材関連
のぼり用注水式ベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62533215
品番
NBRB11
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
注水式のぼり用の重しです。
ダイヤルを回して簡単に固定できます。
重ねて使用でき、2段重ねで使用すると安定感が更にアップします。
用途
のぼり竿用スタンド(重し)
トラスコ品番
207-1958
幅(mm)
340
材質/仕上
ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)
1
色
白
高さ(mm)
200
奥行(mm)
340
縦(mm)
200
適合パイプ径(Φmm)
19〜25
取付け方法
ダイヤル式
アズワン品番
64-8617-75
満水時質量(kg)
約12