段数2
耐荷重(kg)200
均等荷重(kg)120
材質(本体)本体:スチール、キャスター金具:スチール
高さ(mm)40
奥行(mm)400
間口(mm)600
キャスター径(Φmm)75
キャスター自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 自在式 75mm(2個)
材質(車輪)ゴム
色ヤンググリーン
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
トラスコ品番206-4199
質量(kg)20.24
規格特許第4866138号登録商品
ストッパーあり
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)