TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック用オプション
パネリーナオプション ツールトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62533748
品番
TUR-TTL
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです
トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。
質量(g)
770
材質/仕上
スチール
幅(mm)
316.4
奥行(mm)
127.8
高さ(mm)
30
最大積載量(kg/個)
6
積載均等耐荷重(kg)
6
取付ピッチ
150mm(パネル)
用途
部品や工具の収納
トラスコ品番
194-9000
アズワン品番
64-8754-53