TRUSCO
TRUSCOの 配管識別・バルブ表示
TRUSCOの バルブ標識
バルブ開閉札(ボールチェーン付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62533757
品番
TBKF-AOPEN-B
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
小判型の両面表示タイプのバルブ開閉札です。
ボールチェーン付です。
用途
工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。
トラスコ品番
206-6158
厚さ(mm)
2.5
材質/仕上
札:スチロール、チェーン:ニッケル
色
青
質量(g)
7
文字色
シルバー
縦(mm)
60
横(mm)
40
表示内容
常時開(銀文字・両面表示)
アズワン品番
64-8713-75
穴タイプ
4