ハンドマグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62533809 品番THM-3000A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。
レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来品の様に手がよごれません。

用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。 トラスコ品番206-4685 幅(mm)87 材質/仕上マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂、吸着面:ステンレス(SUS304) 高さ(mm)170 質量(g)320 奥行(mm)51 吸着力(N)29.4 アズワン品番64-8723-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする