フェイクレザー前開きスリッパ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62533827 品番 FLSL-BE
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フェイクレザーで高級感があり、厚みがあるため歩きやすいスリッパです。
前あきなので通気性抜群です。
滑りにくく、来客用にも最適なスリッパです。

用途来客用として。足のムレを気にされ方に。 トラスコ品番207-1965 材質表材:PVC、中板素材:PVC、底素材:マサPVC(滑り止め加工をしているPVC材) ベージュ サイズフリー 質量(g)240 タイプ前開きタイプ サイズ(cm)25〜27 アズワン品番64-8523-68 内寸(cm)27 外寸(cm)29.0 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
来客用
製造業

前の物が汚くなったので・・・交換の為購入!!デザインもスクエアっぽくて、色もおしゃれで気に入ってます!!最近になって気付いたのですが・・・裏がフエルト素材?なのか布っぽいので裏側が汚れます!!(ゴミが付着して取れづらい)スリッパラックが背中合わせになってるのを使用してるので・・・おひとり様だと使用しない方の裏が見えてしまい付着した物が見えてしまう・・・のだけが不満です!!

対象商品:
62533827
2023-05-21
用途:
来客用スリッパ
株式会社福未来 様 (医療・福祉・介護関連業)

お客様用のスリッパで汚れてもサッと一拭きで綺麗になります。

対象商品:
62533827
2021-05-19
用途:
客用スリッパ
不動産業

揃えて置いた時に 見た目もきれいで しっかりした作りです 十分お客様用にできます。

新品なので 汚れはまだついてませんが 拭けば取れる材質です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする