用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7432セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)2.3本体厚さ(mm)125質量(kg/個)【対象物】500以下/1個本体長さ(mm)120アズワン品番64-8613-55高さ調整範囲(mm)35~50本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154