MS-705M2TKP フレームホルダー TRUSCO 62534107 MS-705M2TKP フレームホルダー TRUSCO 62534107

フレームホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62534107 品番 MS-705M2TKP
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。
レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。
床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。
円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。
取り外した場合も跡が残りません。

用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。 トラスコ品番207-7433 セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2 材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類 質量(kg)2.3 本体厚さ(mm)135 質量(kg/個)【対象物】500以下/1個 本体長さ(mm)120 アズワン品番64-8613-56 高さ調整範囲(mm)50〜60 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする